Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x50; 1; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M6x50; 1; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 6mm
Ringschraube; M6x50; 1; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B6X50/BN1940
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1110756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 1940
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,18*
€ 266,7742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,36*
€ 259,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,90*
€ 228,361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,26*
€ 196,6594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,69*
€ 174,5611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.