Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x40; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6X40/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,42*
€ 86,1798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,10*
€ 72,709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,60*
€ 53,074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.