Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x30; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,13*
€ 83,4547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,98*
€ 80,8962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.