Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Polyamid; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Polyamid; weiss
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Polyamid; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN1066
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1403370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 6.6
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 1066
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.