Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; A2 Edelstahl
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN654
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1247077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 654
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.