Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1141007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,36*
€ 83,7284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.