Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x12; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x12; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M6x12; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X12/BN20244
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3371081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 20244
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,10*
€ 90,559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.