Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x100; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6X100/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,1m
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,40*
€ 49,266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.