Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: 6F22,AA,AAA,C,D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B631-2B1
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     B631-2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: GP
Größe der Zelle: 6F22;AAA;AA;C;D
Ladegerät-Typ: für Akkus
Eigenschaften von Ladegeräten: aufdecken beschädigter Akkus;Erhaltungsladung
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GP:
GP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.