Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M5x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.