Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x20; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Polyamid; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x20; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Polyamid; weiss
Schraube; M5x20; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Polyamid; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN1066
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1403257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Länge: 20mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 6.6
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 1066
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.