Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x14; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x14; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M5x14; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X14/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1140779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.