Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN359
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1142143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 7,5mm
Kopfdurchmesser: 2,2mm
BN Norm: BN 359
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,54*
€ 106,5526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,06*
€ 103,6014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,05*
€ 77,4095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.