Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1140647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.