Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; A2 Edelstahl
Schraube; M4x20; 0,7; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1399179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 661
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH3
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.