Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M4x20; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X20/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.