Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Senkkopf; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X16/BN363
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1144170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 363
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,84*
€ 118,8096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,98*
€ 116,5962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,26*
€ 101,4594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,12*
€ 87,0128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,02*
€ 73,8038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.