Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 139


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 139
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 139
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN139
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1092294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gewinde-Art: Linksgewinde
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 139
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.