Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Messing
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN537
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1205153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 537
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.