Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3x5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3x5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink
Schraube; für Metall; 3x5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X5/BN2724
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1669753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,52mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 2724
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ1
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.