Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X20/BN661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1212796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,65mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 661
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.