Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; 1,5N; 1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; 1,5N; 1,6mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; 1,5N; 1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3U-1000PM
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3U-1000PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,7x4,2mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x3mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,15mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 1,6mm
Herstellerserie: B3U
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,73*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,97*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,99*
1 Tag
667
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.