Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3SN-3012P-G
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3SN-3012P-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 6,75x4mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x2mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,76N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 3,1mm
Herstellerserie: B3SN
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.