Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3FS-1005P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3FS-1005P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 8x4,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6,3x6,3x2,6mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,55N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 3,1mm
Herstellerserie: B3FS
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.