Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-6000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Mikroschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: elfenbein
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,263*
2 Tage
729
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,38*
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.