Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3F-5101
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 12,5x5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x4,3mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,27N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.