Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; B3F
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-4150
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-4150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x12,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,27N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: elfenbein
Tastenhub: 0,3mm
Schaltereigenschaften: mit Erdung
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Passendes Zubehör: B32-1210;B32-1280;B32-1300;B32-1310
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.