Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3F-4055S
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-4055S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 12,5x5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x4,3mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,55N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.