Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-1072
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F1072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,47N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 9,5mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
2 Tage
87
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 1,198*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.