Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3F-1002S
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1002S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 6,5x4,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,4mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,47N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 270.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 270000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.