Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-B3F-1000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: elfenbein
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: B3F
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,095*
€ 0,2038*
2 Tage
9988
10
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,437*
5
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
B32-1210
ab € 0,175*
Zubehör
Omron
B32-1000
ab € 0,20*
Zubehör
Kingbright
KA-3528EC
ab € 0,0896*
Zubehör
Kingbright
KA-3528SGC
ab € 0,0901*
Zubehör
Kingbright
KA-3528YC
ab € 0,0901*
Zubehör
Omron
B32-1240
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.