Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 3A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 3A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 3A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-B360B-E3/52T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B360B-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,66V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,172*
€ 0,41*
1 Tag
1662
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,656*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.