Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 305VAC; 22,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 305VAC; 22,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 305VAC; 22,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32933A3155K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933A3155K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x29,5x14,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 305V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
Lager 2805
1040
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,37*
1 Tag
2737
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1040 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.040 Stück
Mindestbestellmenge: 1040 Stück ( entspricht € 1.424,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.