Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 400VAC; 630VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32529C8222K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C8222K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6,5x2,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 630V DC;400V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,10159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 922,96*
€ 1.098,3224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 913,36*
€ 1.086,8984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 872,80*
€ 1.038,632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,12*
€ 1.010,4528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 812,72*
€ 967,1368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.