Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,0047uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,0047uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 0,0047uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C6472K289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C6472K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,728*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.200 Stück (ab € 0,05804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,952*
€ 297,44288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,328*
€ 284,80032
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 223,648*
€ 266,14112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,528*
€ 245,76832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,152*
€ 239,37088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,728*
€ 221,01632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.