Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C1104J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0866*
10
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,1007*
1 Tag
62745
5
€ 14,99*
ab € 0,0563*
€ 0,143*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,2153*
1 Tag
7850
5
€ 5,95*
ab € 1,1418*
€ 1,9635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS2D031001A00JSSD
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.