Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,001uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,001uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 0,001uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C1102K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1102K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8400
2800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,043*
€ 0,0592*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 152,768*
€ 170,352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 170,352*
€ 202,71888
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 153,468*
€ 182,62692
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 153,104*
€ 182,19376
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 152,796*
€ 181,82724
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 152,768*
€ 181,79392
pro Packung
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,05456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 681,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.