Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,47uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,47uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 0,47uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0474K289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0474K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x8x3,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,107*
€ 0,139*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 230 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.