Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,0047uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,0047uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 0,0047uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0472J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0472J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04871* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 111,70*
€ 132,923
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 109,96*
€ 130,8524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 106,00*
€ 126,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 103,60*
€ 123,284
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 97,42*
€ 115,9298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.