Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x5; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x5; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Schraube; M2x5; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2X5/BN11
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1011812
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 11
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.