Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M20x100; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B20X100/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,1m
Gewinde: M20
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 18mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,9032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,27*
€ 225,2313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,48*
€ 219,5312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,28*
€ 191,9232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,31*
€ 161,0189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,58*
€ 145,8702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.