Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,9x6,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,9x6,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; 2,9x6,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.9X6.5/BN995
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1420836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6,5mm
Gewinde: 2,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,7mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 995
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.