Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x20; 0,45; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x20; 0,45; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2mm
Schraube; M2,5x20; 0,45; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X20/BN612
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1420461
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 612
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.