Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; DIN 963A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; DIN 963A
Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; DIN 963A
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X10/BN654
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1075411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 654
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.