Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,3x16; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,3x16; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,3x16; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.3X16/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1123130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M2,3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,4mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,92*
€ 103,4348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,51*
€ 100,5669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,89*
€ 89,1191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.