Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x200; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B16X200/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 0,2m
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,37*
€ 89,6903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,45*
€ 87,4055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.