Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x150; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M16x150; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm
Ringschraube; M16x150; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-B16X150/BN2851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1491652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 0,15m
Gewinde: M16
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 2851
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,66*
€ 187,6154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,45*
€ 184,9855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,14*
€ 159,6266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,03*
€ 136,8857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,81*
€ 119,9639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.