Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x140; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M16x140; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm
Ringschraube; M16x140; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-B16X140/BN2851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1491601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 140mm
Gewinde: M16
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 2851
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,23*
€ 196,6237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,58*
€ 193,4702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,47*
€ 167,1593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,09*
€ 142,9071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,26*
€ 126,4494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.