Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x140; 2; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M16x140; 2; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Ringschraube; M16x140; 2; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B16X140/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 140mm
Gewinde: M16
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,15*
€ 267,9285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,43*
€ 261,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,45*
€ 226,6355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,25*
€ 190,6975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,49*
€ 175,5131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.