Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M16x120; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M16x120; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm
Ringschraube; M16x120; 2; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-B16X120/BN2851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1491482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 0,12m
Gewinde: M16
Ring-Innendurchmesser: 16mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 2851
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,03*
€ 177,3457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,20*
€ 175,168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,32*
€ 151,5108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,42*
€ 131,3998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,17*
€ 114,4423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.